pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD74836 SPD T1/T2, 1000V DC - 5SD74836

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 40 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Livello di protezione - 3.5 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - -99999 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869476940

Codice prodotto

SIE5SD74836

Cod. produttore

5SD74836

Produttore

SIE

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

40 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Livello di protezione:

3.5 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

-99999 V

Tensione permanente AC max.:

-99999 V

Con contatto telecomunicazioni:

no

Dimensione:

3 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

0.3 kA

Tensione permanente DC max.:

1000 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1000 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Max. tensione PV:

1050 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

-99999 kV

Livello di protezione N-PE:

-99999 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Scaricatore di sovratensione T1/T2

    Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici per offrire una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni.

    Dettagli tecnici:

    • UC DC 1050 V
    • Imax 40kA
    • Resistenza a cortocircuito 80A
    • Circuito 2+V
    • Adatto per sistemi PV isolati e messi a terra

    Benefici per il cliente:

    • Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni.
    • Adatto per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3).
    • Contatto di segnalazione a distanza per l'upload esterno della visualizzazione di stato.
    • Sicurezza affidabile durantel'installazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
    • Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN.
    • Visualizzazione errore chiaramente visibile.
    • Il codice DataMatrix sul frontale fornisce informazioni rapide e semplici sulla protezione da fulmini e sovratensioni.
    • Ottimale tecnica di sicurezza firmata Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS