pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD74811 LIM.T2 1P UC 800VCA ESTRAIB.VAR.SPINT.CS - 5SD74811

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 30 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Forma della rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869451947

Codice prodotto

SIE5SD74811

Cod. produttore

5SD74811

Produttore

SIE

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

30 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

690 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

800 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

Altro

Classe di prova tipo 2:

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

30 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

100 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

80 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

scaricatore di sovratensione, tipo 2, moduli di protezione inseribili, Uc AC 800V, a 1 polo, varistore collegato in serie e spinterometro riempito con gas con segnalazione a distanza Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici. I dispositivi di protezione da sovratensione di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offrono una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni a seguito di perturbazioni atmosferiche o di manovre. Una tecnica di montaggio e una tecnica di collegamento comode nonché un design omogeneo sono le caratteristiche essenziali della famiglia di apparecchi. Sia che si trattidi esigenze applicative nellinfrastruttura o nellindustria, Siemens offre dispositivi di protezione da sovratensioni per tutte le applicazioni e per qualsiasi campo dimpiego. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace dellinvestimento e dellimpianto da fulmini e sovratensioni. 2. La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3). 3. Contatto di segnalazione a distanza per lupload esterno della visualizzazione di stato. 4. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 5. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN. 6. Visualizzazione errore chiaramente visibile. 7. Il codice DataMatrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice. 8. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - soloda Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS