pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD74810 LIMITATORE T2 1P N-PE 20KA - 5SD74810

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 40 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Livello di protezione - 1 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869340722

Codice prodotto

SIE5SD74810

Cod. produttore

5SD74810

Produttore

SIE

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

40 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Livello di protezione:

1 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

260 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

1 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Scaricatore di sovratensione tipo 2 classe di requisiti C, UC 260V

    Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici che offrono una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni a seguito di perturbazioni atmosfericheo di manovre.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni.
    • Tipi di protezione da fulmini e sovratensioni adatti per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3).
    • Contatto di segnalazione a distanza per l'upload esterno della visualizzazione di stato.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
    • Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN.
    • Visualizzazione errore chiaramente visibile.
    • Il codice DataMatrix sul frontale dell'apparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione completa contro danni causati da fulmini e sovratensioni, garantendo la sicurezza dell'impianto.
    • Facilità di installazione grazie alla tecnica di montaggio comoda e al design omogeneo.
    • Visibilità immediata dello stato operativo, facilitando la manutenzione e la gestione degli impianti.
    • Adattabilità alle diverse esigenze applicative in vari settori, dall'infrastruttura all'industria.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS