pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD74631 LIMITAT. T2 3P TN-C +C.SEGN. FM 20KA - 5SD74631

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 40 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 3

  • Livello di protezione - 1.4 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869340616

Codice prodotto

SIE5SD74631

Cod. produttore

5SD74631

Produttore

SIE

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

40 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

3

Livello di protezione:

1.4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

350 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

sì

Dimensione:

3 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

125 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

80 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Scaricatore di sovratensione tipo 2 classe di requisiti C

    Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • UC 350V moduli di protezione inseribili a 3 poli, 3+0 circuito per sistemi TNC
    • Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni
    • Contatto di segnalazione a distanza per l'upload esterno della visualizzazione di stato
    • Rimozione senza attrezzi dallaguida DIN
    • Visualizzazione errore chiaramente visibile
    • Codice DataMatrix sul frontale per tutte le informazioni sulla protezione

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3)
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
    • Design omogeneo e tecnicadi montaggio comoda
    • Applicazione versatile per infrastruttura e industria
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS