SIEMENS - SIE5SD74610 LIMITATORE T2 1P L-N 20KA - 5SD74610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 40 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 1
Livello di protezione - 1.4 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869340586
Codice prodotto
SIE5SD74610
Cod. produttore
5SD74610
Produttore
SIE
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
40 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Livello di protezione:
1.4 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
230 V
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
no
Tensione permanente AC max.:
350 V
Forma della rete TN-C-S:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
1 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Altre forme della rete:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
125 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Moduli di protezione inseribili a 1 polo, circuito L-N
- Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni
- Protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3)
- Contatto di segnalazione a distanza per l'upload esterno della visualizzazione di stato
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN
- Visualizzazione errore chiaramente visibile
- Codice DataMatrix sul frontale con informazioni sulla protezione
- Installazione semplice e comoda grazie alla tecnica di montaggio avanzata
- Design omogeneo che si integra bene con altri componenti SENTRON
- Soluzioni per tutte le applicazioni e settori industriali
- Informazioni rapide e semplici sull'operatività grazie al codice DataMatrix
Scaricatore di sovratensione tipo 2 classe di requisiti C, UC 350V
Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici che offrono una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni a seguito di perturbazioni atmosfericheo di manovre.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


