SIEMENS - SIE5SD74441 COMBI ARR.T1+2/B+C 350V TNS/TT - 5SD74441

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori (esclusa terra) - 3
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 230 V
Forma della rete TN-S - no
Forma della rete DC - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869340555
Codice prodotto
SIE5SD74441
Cod. produttore
5SD74441
Produttore
SIE
Numero di conduttori (esclusa terra):
3
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
230 V
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
no
Tensione permanente AC max.:
350 V
Forma della rete TN-C-S:
no
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
Altro
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
50 kA
Altre forme della rete:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
315 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
125 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Moduli di protezione inseribili a 4 poli, 3+1 circuito
- Adatto per sistemi TN-S e TT
- Contatto di segnalazione a distanza per visualizzazione di stato
- Protezione avvolgente come standard di serie
- Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN
- Visualizzazione errore chiaramente visibile
- Codice DataMatrix sul frontale per accesso rapido alle informazioni
- Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni
- Adatto per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3)
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione standard
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza
Scaricatore combinato tipo 1+2 classe di requisiti B+C, UC 350V
Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici, progettati per offrire una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni a seguito di perturbazioni atmosferiche o di manovre.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


