pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD74431 SCARICATORE COMB. T1+2 3P TN-C 75KA - 5SD74431

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN - no

  • Forma della rete TN-C -

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869340548

Codice prodotto

SIE5SD74431

Cod. produttore

5SD74431

Produttore

SIE

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

3

Max. corrente di scarica (8/20):

50 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

350 V

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

315 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

6 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

scaricatore combinato tipo 1+2 classe di requisiti B+C, Uc 350V moduli di protezione inseribili a 3 poli, collegamento 3+0 per sistemi TNC con visualizzatore remoto Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici. Gli apparecchi di protezione da sovratensioni Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Protezione efficace dellinvestimento e dellimpianto da fulmini e sovratensioni. 2. La protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3). 3. Contatto di segnalazione a distanza per lupload esterno della visualizzazione di stato. 4. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard diserie. 5. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN. 6. Visualizzazione errore chiaramente visibile. 7. Il codice DataMatrix sul frontale dellapparecchio fornisce tutte le informazioni sulla protezione da fulmini e sovratensioni in modo rapido e semplice.8. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS