pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD74221 LIMIT.T2 2P TT,TN-S+C.S.FM 20KA ING.R - 5SD74221

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 40 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Forma della rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869340302

Codice prodotto

SIE5SD74221

Cod. produttore

5SD74221

Produttore

SIE

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

40 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

350 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

Altro

Classe di prova tipo 2:

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

16 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

1.4 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

315 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

63 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Scaricatore di sovratensione tipo 2 classe di requisiti C

    Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici con una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni.

    Dettagli tecnici:

    • UC 350V moduli di protezione inseribili a 2 poli, 1+1 circuito per sistemi TN-S e TT
    • Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni
    • Contatto di segnalazione a distanza per l'upload esterno della visualizzazione di stato
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali
    • Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN
    • Visualizzazione errore chiaramente visibile
    • Codice DataMatrix sul frontale dell'apparecchio per informazioni rapide

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3)
    • Design omogeneo che facilita il montaggio e il collegamento
    • Soluzione ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
    • Protezione integrata come parte dei componenti di protezione SENTRON
    • Adatta per tutte le applicazioni e per qualsiasi campo d'impiego

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS