SIEMENS - SIE5SD74220 SURGE ARR.C/T2/II 350V 2P - 5SD74220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 40 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 230 V
Forma della rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869340296
Codice prodotto
SIE5SD74220
Cod. produttore
5SD74220
Produttore
SIE
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
40 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
230 V
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
no
Tensione permanente AC max.:
350 V
Forma della rete TN-C-S:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
Altro
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Altre forme della rete:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
16 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
25 mm²
Livello di protezione L-N:
1.4 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
315 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
63 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Moduli di protezione inseribili a 2 poli, 1+1 circuito per sistemi TN-S e TT
- Protezione da fulmini e sovratensioni per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3)
- Contatto di segnalazione a distanza per l'upload esterno della visualizzazione di stato
- Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione avvolgente
- Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN
- Visualizzazione errore chiaramente visibile
- Codice DataMatrix sul frontale per informazioni rapide
- Design omogeneo per una tecnica di montaggio comoda
- Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni
- Soluzioni adatte per tutte le esigenze applicative nell'infrastruttura e nell'industria
- Facilità di installazione con norme di sicurezza standard di serie
- Informazioni rapide e accessibili sulla protezioneda fulmini e sovratensioni
Scaricatore di sovratensione tipo 2 classe di requisiti C, UC 350V
Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici, progettati per offrire una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


