SIEMENS - SIE5SD74133 SCARIC.T1/T2 3P TN-C 37,5KA CS 3UM - 5SD74133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - no
Forma della rete TN-C - sì
Forma della rete TN-C-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869427638
Codice prodotto
SIE5SD74133
Cod. produttore
5SD74133
Produttore
SIE
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
sì
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete TT:
no
Altre forme della rete:
no
Numero di conduttori (esclusa terra):
3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
50 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
50 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
335 V
Livello di protezione:
1.2 kV
Livello di protezione L-N:
1.6 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
160 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
80 A
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
3 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


