pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD74132 SCARIC.T1/T2 3P TN-C 37,5KA 3UM - 5SD74132

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 50 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 3

  • Livello di protezione - 1.2 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869427621

Codice prodotto

SIE5SD74132

Cod. produttore

5SD74132

Produttore

SIE

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

50 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

3

Livello di protezione:

1.2 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

335 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

sì

Dimensione:

3 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Tensione permanente DC max.:

-99999 V

Max. corrente di scarica (8/20):

50 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

-99999 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Max. tensione PV:

-99999 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.6 kV

Livello di protezione N-PE:

-99999 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

160 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

80 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

    Scaricatore di sovratensione di origine atmosferica T1/T2

    Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici, progettati per offrire una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni a seguito di perturbazioni atmosferiche o di manovre.

    Dettagli tecnici:

    • UN: 240/400V
    • UC AC: 335V
    • Moduli di protezione: Inseribili
    • Circuito: 3+0 (TN-C)
    • Larghezza: 54mm

    Benefici per il cliente:

    • Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni.
    • Applicazioni versatili per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3).
    • Contatto di segnalazione a distanza per la visualizzazione di stato esterna.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione, grazie a protezione avvolgente e contro i contatti accidentali.
    • Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN.
    • Visualizzazione errore chiaramente visibile.
    • Codice DataMatrix sul frontale per informazioni rapide sulla protezione.
    • Tecnica ottimale per la sicurezza, solo da Siemens.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS