SIEMENS - SIE5SD74122 SCARIC. T1/T2 2P TN-S/TT 50KA 2UM - 5SD74122

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 12500 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 1
Livello di protezione - -99999 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869459561
Codice prodotto
SIE5SD74122
Cod. produttore
5SD74122
Produttore
SIE
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
12500 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Livello di protezione:
-99999 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
230 V
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
no
Tensione permanente AC max.:
335 V
Forma della rete TN-C-S:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
2 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Tensione permanente DC max.:
-99999 V
Max. corrente di scarica (8/20):
50 kA
Altre forme della rete:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
-99999 V
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Max. tensione PV:
-99999 V
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.2 kV
Livello di protezione N-PE:
-99999 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
160 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
80 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Tipo: 1
- Corrente di scarica: 12,5 kA
- Classe di protezione antifulmine: III e IV
- Reti: a 3 conduttori (L, N, PE)
- UC AC: 335V/264V (L-N/N-PE)
- Visualizzazione di guasto: meccanico
- Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni.
- Protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3).
- Contatto di segnalazione a distanza per l'upload esterno della visualizzazione di stato.
- Affidabilità e sicurezza durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e contro i contatti accidentali.
- Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN.
- Visualizzazione errore chiaramente visibile.
- Codice DataMatrix sul frontale per informazioni rapide e semplici sulla protezione.
- Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Scaricatori Di Sovratensioni Di Origine Atmosferica Tipo 1
Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici, progettati per offrire una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


