SIEMENS - SIE5SD74112 SCAR.T1 1P UC800VCA RETI 2 FILI L/PEN CS - 5SD74112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 100 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 1
Livello di protezione - 4.5 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869451916
Codice prodotto
SIE5SD74112
Cod. produttore
5SD74112
Produttore
SIE
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
100 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Livello di protezione:
4.5 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
690 V
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
no
Forma della rete TT:
no
Tensione permanente AC max.:
800 V
Forma della rete TN-C-S:
no
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
Altro
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
50 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
100 kA
Altre forme della rete:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
50 mm²
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
50 mm²
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
400 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
125 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
- Tipo: Scaricatori di sovratensioni di origine atmosferica tipo1, a 1 polo
- Tensione nominale: UC AC 800 V
- Segnalazione a distanza senza apparecchi modulari
- Compatibile con varie applicazioni dall'infrastruttura all'industria
- Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN
- Visualizzazione errore chiaramente visibile
- Codice DataMatrix per informazioni rapida sulla protezione
- Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni
- Adatto per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3)
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente
- Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Scaricatori di sovratensioni di origine atmosferica tipo1
Apparecchi di protezione da sovratensioni in impianti elettrici per reti a 2 conduttori, progettati per un'efficace protezione contro fulmini e sovratensioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


