pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD603 FUS. DIAZED DIII E33 6A RAP. 750VCA/CC - 5SD603

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SD603 FUS. DIAZED DIII E33 6A RAP. 750VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - DIII

  • Corrente nominale - 6 A

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tensione nominale - 750 V

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4001869021560

Codice prodotto

SIE5SD603

Cod. produttore

5SD603

Produttore

SIE

Dimensione:

DIII

Corrente nominale:

6 A

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tensione nominale:

750 V

Classe di funzionamento:

gG

Codice cromatico:

Verde

    Cartuccia fusibile DIAZED 750V

    La cartuccia fusibile DIAZED 750V è progettata per la protezione di impianti ferroviari in corrente continua, caratterizzata da una risposta rapida.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 750V
    • Tipo: Fusibile DIAZED
    • Caratteristica: Rapida
    • Grandezza: DIII
    • Codice: E33
    • Corrente nominale: 6A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protegge in modo efficiente impianti ferroviari in corrente continua.
    • Design specifico per garantire una risposta veloce ai sovraccarichi.
    • Facile integrazione negli impianti esistenti grazie alle sue dimensioni standard.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS