pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD601 FUS. DIAZED DIII E33 2A RAP. 750VCA/CC - 5SD601

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SD601 FUS. DIAZED DIII E33 2A RAP. 750VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - DIII

  • Corrente nominale - 2 A

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tensione nominale - 750 V

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4001869021546

Codice prodotto

SIE5SD601

Cod. produttore

5SD601

Produttore

SIE

Dimensione:

DIII

Corrente nominale:

2 A

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tensione nominale:

750 V

Classe di funzionamento:

gG

Codice cromatico:

Rosa

    Cartuccia fusibile DIAZED 750V

    La cartuccia fusibile DIAZED 750V è progettata per la protezione di impianti ferroviari in corrente continua.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio nominale: 750V
    • Tipo: DIAZED
    • Caratteristica: rapida
    • Grandezza: DIII
    • Corrente nominale: 2 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima sicurezza nella protezione degli impianti ferroviari.
    • Reazione rapida per una protezione efficace contro i sovraccarichi.
    • Facile installazione e sostituzione grazie al design standardizzato.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS