SIEMENS - SIE5SA251 FUS. DIAZED TNDZ E16 10A RIT.500VCA/CC - 5SA251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - NDz
Corrente nominale - 10 A
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tensione nominale - 500 V
Classe di funzionamento - gG
Confezione
10 PZ
EAN
4001869021058
Codice prodotto
SIE5SA251
Cod. produttore
5SA251
Produttore
SIE
Dimensione:
NDz
Corrente nominale:
10 A
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tensione nominale:
500 V
Classe di funzionamento:
gG
Codice cromatico:
Rosso
- Tipo: DIAZED
- Tensione nominale: 500V
- Tempo di risposta: Ritardato
- Dimensione: E16
- Corrente nominale: 10A
- Protezione affidabile per apparecchiature elettriche.
- Riduzione dei rischi di danni dovuti a cortocircuiti.
- Facilità di installazione e sostituzione.
Cartuccia fusibile DIAZED 500V ritardato, TNDZ, E16, 10A
La cartuccia fusibile DIAZED è progettata per proteggere i circuiti elettrici da sovrapressioni e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


