pagina iniziale

SIEMENS - SIE4EU36528UA000AA0 REATTANZA 2 % PER MASTER DRIVE DA 360 KW - 4EU36528UA000AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4EU36528UA000AA0 REATTANZA 2 % PER MASTER DRIVE DA 360 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli lato primario - 3

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 480 V

  • Corrente nominale in AC - 648...648 A

  • Induttività nominale - 0.019 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869939407

Codice prodotto

SIE4EU36528UA000AA0

Cod. produttore

4EU36528UA000AA0

Produttore

SIE

Numero di poli lato primario:

3

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

480 V

Corrente nominale in AC:

648...648 A

Induttività nominale:

0.019 mH

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto come bobina di rete:

Adatto come bobina d'uscita:

no

Adatto come bobina anti-interferenza:

Adatto come bobina di commutazione:

Adatto come bobina di spianamento:

no

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Tensione di corto circuito relativa Uk:

2 %

reattanza di rete per convertitore di frequenza; fasi:3; Un1(V):480; Ithmax 1(A) / F1(Hz):720 /60; I LN (A):648; UK(%):2; LN(MH):0,0196; TA/cl. di isolam: 40 /H; IP00; collegamento: connessione piatta; EN 61558-2-20 >UL/CSA-Recognized< >reattanza< Le reattanze trifase 4EU sono concepite come bobine di commutazione per correnti nominali elevate in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC e riducono affidabilmente i disturbi di rete condotti di questi utilizzatori.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS