SIEMENS - SIE4EU30222BA000AA0 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 400/500A - 4EU30222BA000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli lato primario - 3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 400 V
Corrente nominale in AC - 360...360 A
Induttività nominale - 5.6E-5 mH
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869938424
Codice prodotto
SIE4EU30222BA000AA0
Cod. produttore
4EU30222BA000AA0
Produttore
SIE
Numero di poli lato primario:
3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
400 V
Corrente nominale in AC:
360...360 A
Induttività nominale:
5.6E-5 mH
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto come bobina di rete:
sì
Adatto come bobina d'uscita:
no
Adatto come bobina anti-interferenza:
sì
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:
490.1 A
Adatto come bobina di commutazione:
sì
Adatto come bobina di spianamento:
no
Frequenza d'esercizio nominale:
50...50 Hz
Tensione di corto circuito relativa Uk:
4 %
- Fasi: 3
- Un1 (V): 400
- Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 400 / 50
- I LN (A): 360
- Uk (%): 4
- LN (mH): 0,056
- Classe TA/ISO: 40/H
- IP00
- Collegamento: connessione piatta
- EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized<
- Riduzione affidabile dei disturbi di rete condotti.
- Progettate per correnti nominali elevate, aumentando l'efficienza operativa.
- Compatibilità con convertitori di frequenza e DC-DC per applicazioni versatili.
Bobina di commutazione per convertitore
Le reattanze trifase 4EU sono concepite come bobine di commutazione per correnti nominali elevate in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC e riducono affidabilmente idisturbi di rete condotti di questi utilizzatori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS