SIEMENS - SIE4EU25528UA000AA0 BOBINA DI COMMUTAZ 3AC 460V 224A - 4EU25528UA000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli lato primario - 3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 480 V
Corrente nominale in AC - 202...202 A
Induttività nominale - 6.2E-5 mH
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869937106
Codice prodotto
SIE4EU25528UA000AA0
Cod. produttore
4EU25528UA000AA0
Produttore
SIE
Numero di poli lato primario:
3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
480 V
Corrente nominale in AC:
202...202 A
Induttività nominale:
6.2E-5 mH
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto come bobina di rete:
sì
Adatto come bobina d'uscita:
no
Adatto come bobina anti-interferenza:
sì
Adatto come bobina di commutazione:
sì
Adatto come bobina di spianamento:
no
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Tensione di corto circuito relativa Uk:
2 %
- Fasi: 3
- Un1 (V): 480
- Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 224 / 60
- I LN (A): 202
- Uk (%): 2
- LN (mH): 0,0629
- Classe TA/ISO: 40/H
- IP00
- Collegamento: connessione piatta
- EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized< >Bobina<
- Riduzione affidabile dei disturbi di rete condotti.
- Design ottimizzato per alte correnti nominali.
- Compatibilità con vari convertitori di frequenza e DC-DC.
Reattanza di rete per convertitore di frequenza
Le reattanze trifase 4EU sono concepite come bobine di commutazione per correnti nominali elevate in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC e riducono affidabilmente i disturbi di rete condotti di questi utilizzatori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS