pagina iniziale

SIEMENS - SIE4EP40006US00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 125A - 4EP40006US00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4EP40006US00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli lato primario - 3

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 480 V

  • Corrente nominale in AC - 112.5...112.5 A

  • Induttività nominale - 0.000113 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869940854

Codice prodotto

SIE4EP40006US00

Cod. produttore

4EP40006US00

Produttore

SIE

Numero di poli lato primario:

3

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

480 V

Corrente nominale in AC:

112.5...112.5 A

Induttività nominale:

0.000113 mH

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto come bobina di rete:

sì

Adatto come bobina d'uscita:

no

Adatto come bobina anti-interferenza:

sì

Adatto come bobina di commutazione:

sì

Adatto come bobina di spianamento:

no

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Tensione di corto circuito relativa Uk:

2 %

    Reattanza di rete per convertitore di frequenza

    Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione per ridurre affidabilmente i disturbi di rete condotti.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 3
    • Un1 (V): 480
    • Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 125 / 60
    • I LN (A): 112,5
    • Uk (%): 2
    • LN (mH): 0,113
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • Grado di protezione: IP00
    • Collegamento: connessione piatta
    • Normativa: EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized<

    Vantaggi per il cliente:

    • Riduzione dei disturbi di rete per un funzionamento più stabile dei convertitori di frequenza.
    • Progettazione robusta che assicura una lunga durata e affidabilità.
    • Facile integrazione grazie alla connessione piatta.
    • Conformità a standard internazionali per la sicurezza e le prestazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS