pagina iniziale

SIEMENS - SIE4EP40003DS00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 80/100A - 4EP40003DS00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli lato primario - 3

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 400 V

  • Corrente nominale in AC - 72...72 A

  • Induttività nominale - 0.00028 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869936833

Codice prodotto

SIE4EP40003DS00

Cod. produttore

4EP40003DS00

Produttore

SIE

Numero di poli lato primario:

3

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

400 V

Corrente nominale in AC:

72...72 A

Induttività nominale:

0.00028 mH

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto come bobina di rete:

sì

Adatto come bobina d'uscita:

no

Adatto come bobina anti-interferenza:

sì

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

98 A

Adatto come bobina di commutazione:

sì

Adatto come bobina di spianamento:

no

Frequenza d'esercizio nominale:

50...50 Hz

Tensione di corto circuito relativa Uk:

4 %

    Bobina di commutazione per convertitore

    La bobina di commutazione per convertitore è progettata per ridurre affidabilmente i disturbi di rete condotti in combinazione con convertitori di frequenza e convertitori DC-DC.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 3
    • Un1 (V): 400
    • Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 80 /50
    • I LN (A): 72
    • Uk (%): 4
    • LN (mH): 0,28
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: connessione piatta
    • Normativa: EN 61558-2-20

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione efficace dei disturbi di rete condotti.
    • Compatibile con convertitori di frequenza e convertitori DC-DC.
    • Affidabilità elevata in applicazioni industriali.
    • Facile integrazione grazie al collegamento a connessione piatta.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS