SIEMENS - SIE4EP38002US00 BOBINA DI COMMUTAZIONE - 4EP38002US00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli lato primario - 3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 480 V
Corrente nominale in AC - 45...45 A
Induttività nominale - 0.000282 mH
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869937748
Codice prodotto
SIE4EP38002US00
Cod. produttore
4EP38002US00
Produttore
SIE
Numero di poli lato primario:
3
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
480 V
Corrente nominale in AC:
45...45 A
Induttività nominale:
0.000282 mH
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto come bobina di rete:
sì
Adatto come bobina d'uscita:
no
Adatto come bobina anti-interferenza:
sì
Adatto come bobina di commutazione:
sì
Adatto come bobina di spianamento:
no
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Tensione di corto circuito relativa Uk:
2 %
- Fasi: 3
- Un1 (V): 480
- Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 50 / 60
- I LN (A): 45
- Uk (%): 2
- LN (mH): 0,282
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: connessione piatta
- Norma: EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized<
- Riduzione dei disturbi di rete condotti per unamaggiore stabilità del sistema.
- Affidabilità nella gestione della corrente e della tensione per garantire prestazioni ottimali.
- Compatibilità con diverse configurazioni di convertitori di frequenza e DC-DC.
Reattanza di rete per convertitore di frequenza
Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC per ridurre affidabilmente i disturbi di rete condotti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


