pagina iniziale

SIEMENS - SIE4EP37002US00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 35,5A - 4EP37002US00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4EP37002US00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 35,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli lato primario - 3

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 480 V

  • Corrente nominale in AC - 31.95...31.95 A

  • Induttività nominale - 0.000397 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869937496

Codice prodotto

SIE4EP37002US00

Cod. produttore

4EP37002US00

Produttore

SIE

Numero di poli lato primario:

3

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

480 V

Corrente nominale in AC:

31.95...31.95 A

Induttività nominale:

0.000397 mH

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto come bobina di rete:

sì

Adatto come bobina d'uscita:

no

Adatto come bobina anti-interferenza:

sì

Adatto come bobina di commutazione:

sì

Adatto come bobina di spianamento:

no

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Tensione di corto circuito relativa Uk:

2 %

    Reattanza di rete per convertitore di frequenza

    Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC e riducono affidabilmente i disturbi di rete condotti di questi utilizzatori.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 3
    • Un1 (V): 480
    • Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 35,5 / 60
    • I LN (A): 31,95
    • Uk (%): 2
    • LN (mH): 0,397
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione affidabile dei disturbi di rete condotti.
    • Compatibilità con convertitori di frequenza e DC-DC.
    • Facile installazione grazie ai morsetti a vite.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS