SIEMENS - SIE4EM49121CB00 BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 14A - 4EM49121CB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli lato primario - 1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 400 V
Corrente nominale in AC - 12.6...12.6 A
Induttività nominale - 0.00346 mH
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869943497
Codice prodotto
SIE4EM49121CB00
Cod. produttore
4EM49121CB00
Produttore
SIE
Numero di poli lato primario:
1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
400 V
Corrente nominale in AC:
12.6...12.6 A
Induttività nominale:
0.00346 mH
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto come bobina di rete:
sì
Adatto come bobina d'uscita:
no
Adatto come bobina anti-interferenza:
sì
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:
17.1 A
Adatto come bobina di commutazione:
sì
Adatto come bobina di spianamento:
no
Frequenza d'esercizio nominale:
50...50 Hz
Tensione di corto circuito relativa Uk:
4 %
- Fasi: 1
- Un1 (V): 400
- Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 14 / 50
- I LN (A): 12,6
- Uk (%): 4
- LN (mH): 3,46
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi aspina piatta
- Normativa: EN 61558-2-20
- Riduzione affidabile dei disturbi di rete condotti.
- Compatibilità con vari convertitori di frequenza e DC-DC.
- Facile collegamento grazie ai morsetti a vite e agli attacchi a spina piatta.
- Costruzione conforme agli standard di sicurezza e prestazioni.
Bobina di commutazione per convertitore
La bobina di commutazione è progettata per ridurre i disturbi di rete condotti in combinazione con convertitori di frequenza e DC-DC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS