SIEMENS - SIE4EM47000CB00 BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 230V 8A - 4EM47000CB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli lato primario - 1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 230 V
Corrente nominale in AC - 7.2...7.2 A
Induttività nominale - 0.0035 mH
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869943381
Codice prodotto
SIE4EM47000CB00
Cod. produttore
4EM47000CB00
Produttore
SIE
Numero di poli lato primario:
1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
230 V
Corrente nominale in AC:
7.2...7.2 A
Induttività nominale:
0.0035 mH
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto come bobina di rete:
sì
Adatto come bobina d'uscita:
no
Adatto come bobina anti-interferenza:
sì
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:
9.8 A
Adatto come bobina di commutazione:
sì
Adatto come bobina di spianamento:
no
Frequenza d'esercizio nominale:
50...50 Hz
Tensione di corto circuito relativa Uk:
4 %
- Fasi: 1
- Un1 (V): 230
- Ithmax 1 (A) / F1 (Hz): 8 / 50
- I LN (A): 7,2
- Uk (%): 4
- LN (mH): 3,5
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite / attacchi a spina piatta
- Normativa: EN 61558-2-20 > UL/CSA-recognized
- Riduzione affidabile dei disturbi di rete condotti.
- Compatibilità con convertitori di frequenza e DC-DC.
- Facile installazione con collegamenti a morsetti a vite e a spina piatta.
Bobina di commutazione per convertitore
Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC e riducono affidabilmente i disturbi di rete condotti di questi utilizzatori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS