pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AV35002FB000A ALIM.TRIF.400V+20V SEC.24VCC/50A - 4AV35002FB000A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AV35002FB000A ALIM.TRIF.400V+20V SEC.24VCC/50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869931807

Codice prodotto

SIE4AV35002FB000A

Cod. produttore

4AV35002FB000A

Produttore

SIE

    Trasformatore di sicurezza

    Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Alimentazione; fasi: 3
    • PN (kW): 1,2
    • Upri (V): 400+/-20
    • Usec (V DC): 24
    • Isec (A DC): 50/60 (60/40 CEL)
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: YY0 /0
    • Classe di protezione: I
    • Classe TA/ISO: 60/B
    • W (%): 4,2
    • IP: 00
    • Collegamento: morsetti a vite
    • Montaggio: viti
    • Norme: EN 61558-2-6, EN 61131-2 >UL/CSA-recognized<

    Vantaggi per i clienti:

    • Fornisce tensione continua non regolata per applicazioni versatili.
    • Progettato per funzionare con sistemi monofase o trifase per massima compatibilità.
    • Rispetta le norme di sicurezza rilevanti garantendo un funzionamento affidabile.
    • Facile da installare con collegamenti a morsetti a vite e montaggio a vite.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS