pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AV30002EB000A ALIM.TRIF 400VSEC24VCC/10A - 4AV30002EB000A

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869930596

Codice prodotto

SIE4AV30002EB000A

Cod. produttore

4AV30002EB000A

Produttore

SIE

alimentazione; fasi:3; Pn(kW):0,24; Upri(V):400+/-20; Usec(V DC):24; Isec(A DC):10/12 (60/40 CEL); F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: IIIY /0; classe di protezione: I; TA/cl. di isolam:60 /B; W(%):4,2; IP00; collegamento: morsetti a vite; montaggio: con viti; EN 61558-2-6, EN61131-2 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di sicurezza< Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS