SIEMENS - SIE4AV26002EB000A ALIM. MONO 230-400VSEC24VCC/15A - 4AV26002EB000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869930701
Codice prodotto
SIE4AV26002EB000A
Cod. produttore
4AV26002EB000A
Produttore
SIE
- Alimentazione: fasi 1
- PN (kW): 0,36
- Upri (V): 400 ... 230 +/- 15
- Usec (V DC): 24
- Isec (A DC): 15/18 (60/40 CEL)
- F(Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe di protezione: I
- Classe TA/ISO: 60/B
- W (%): 5
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite
- Montaggio: viti
- Normative: EN 61558-2-6, EN 61131-2
- Fornisce una tensione continua affidabile per applicazioni industriali.
- Design compatto e robusto per un'installazione semplice.
- Rispetta le normative di sicurezza per un utilizzo sicuro.
- Facile da configurare e adattare alle esigenze del sistema.
Trasformatore di sicurezza
Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


