SIEMENS - SIE4AV24002EB000A ALIM. MONO 230-400VSEC24VCC /10A - 4AV24002EB000A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869930695
Codice prodotto
SIE4AV24002EB000A
Cod. produttore
4AV24002EB000A
Produttore
SIE
- Alimentazione: 1 fase
- PN (kW): 0,24
- Upri (V): 400 ... 230 +/- 15
- Usec (V DC): 24
- Isec (A DC): 10/12 (60/40 CEL)
- F(Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe di protezione: I
- Classe TA/ISO: 60/B
- W (%): 5
- IP: IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti
- Normativa: EN 61558-2-6, EN 61131-2
- Fornisce una soluzione affidabile per alimentazione DC non regolata.
- Design compatto e facile da installare.
- Rispettoso delle normative di sicurezza, garantendo un funzionamento sicuro.
- Versatile nelle applicazioni grazie alla possibilità di utilizzo con trasformatori monofase otrifase.
Trasformatore di sicurezza
Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


