SIEMENS - SIE4AP20428BC400HA0 TRAFO TRIF. 063KVA 500-400/289-230V IP - 4AP20428BC400HA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Tensione primaria 1 - 500...500 V
Eseguito come trasformatore di separazione - no
Tensione secondaria 1 - 400...400 V
Potenza nominale - 630 VA
Confezione
1 PZ
EAN
4001869905761
Codice prodotto
SIE4AP20428BC400HA0
Cod. produttore
4AP20428BC400HA0
Produttore
SIE
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Tensione primaria 1:
500...500 V
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione secondaria 1:
400...400 V
Potenza nominale:
630 VA
Tensione primaria 2:
400...400 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 3:
289...289 V
Tensione secondaria 2:
230...230 V
Tensione primaria 4:
230...230 V
Larghezza:
219 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo funzionamento:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Resistente a corto circuito:
no
Tensione di corto circuito relativa Uk:
8.17 %
Materiale del conduttore:
Altro
Altezza:
168 mm
Profondità:
168 mm
Trasformatore SITAS
I trasformatori trifase 4AP sono disponibili come trasformatori di isolamento, di sicurezza e di adattamento alla rete con diverse tensioni primarie e secondarie nonché gruppi di commutazione.
Dettagli tecnici:
- Fasi: 3
- Pn/Pn(S6)(kVA): 0,63 / 1,8
- Upri(V): Y500-400/D289-230
- Usec(V): Y 400 / D 230
- Isec(A): 0,9-1,57
- F(Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: IIIIII0 /0
- TA/cl. di isolam: 40 / B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: con viti
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized<
- Trasformatore di comando
- Trasformatore di isolamento
Vantaggi per il cliente:
- La loro bassa corrente transitoria di inserzione li rende adatti per la forma costruttiva senza fusibili.
- Compatibili con gli interruttori automatici SIRIUS 3RV.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS