pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM65428JD401FA1 TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, - 4AM65428JD401FA1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM65428JD401FA1 TRANSFORMER SITAS, PHASES:1,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869976938

Codice prodotto

SIE4AM65428JD401FA1

Cod. produttore

4AM65428JD401FA1

Produttore

SIE

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):2,5 /15,6; Upri(V):415-400-385-245-230- 215; Usec(V):2x115; Isec(A):10,9-21,8; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /1; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: cage-clamp; montaggio: con viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di isolamento< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS