pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM64428JD400FA0 TRAFO MON 25KVA 230-400V+-15V /2X115V - 4AM64428JD400FA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 415...415 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 2000 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869902807

Codice prodotto

SIE4AM64428JD400FA0

Cod. produttore

4AM64428JD400FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

415...415 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

2000 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

400...400 V

Tensione secondaria 2:

115...115 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 3:

385...385 V

Tensione primaria 4:

245...245 V

Larghezza:

176 mm

Tensione primaria 5:

230...230 V

Profondità:

158 mm

Tensione primaria 6:

215...215 V

Altezza:

164 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

1.9 %

Trasformatore SITAS

I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.

Dettagli tecnici:

  • fasi: 1
  • Pn/Pn(S6)(kVA): 2 / 9,7
  • Upri(V): 400-230+/-15
  • Usec(V): 2x115
  • Isec(A): 2x8,7
  • F(Hz): 50 ... 60
  • gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
  • TA/cl. di isolam: 40 /B
  • IP00
  • collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
  • montaggio: con viti
  • EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
  • UL/CSA-Recognized

Vantaggi per il cliente:

  • Trasformatore di comando
  • Trasformatore di isolamento
  • Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale
  • I trasformatori di comando si contradddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS