SIEMENS - SIE4AM64425FT100FA0 TRAFO MON 2KVA 500+-5% /230V IP00 - 4AM64425FT100FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Eseguito come trasformatore di separazione - no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Tensione primaria 1 - 525...525 V
Tensione primaria 2 - 500...500 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869904085
Codice prodotto
SIE4AM64425FT100FA0
Cod. produttore
4AM64425FT100FA0
Produttore
SIE
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 1:
525...525 V
Tensione primaria 2:
500...500 V
Tensione primaria 3:
475...475 V
Tensione primaria 4:
-99999...-99999 V
Tensione primaria 5:
-99999...-99999 V
Tensione primaria 6:
-99999...-99999 V
Tensione primaria 7:
-99999...-99999 V
Tensione primaria 8:
-99999...-99999 V
Tensione primaria 9:
-99999...-99999 V
Tensione primaria 10:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Tensione secondaria 2:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 3:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 4:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 5:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 6:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 7:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 8:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 10:
-99999...-99999 V
Potenza apparente nominale:
2000 VA
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Resistente a corto circuito:
no
Tensione di corto circuito relativa Uk:
1.9 %
Larghezza:
176 mm
Altezza:
164 mm
Profondità:
158 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Nucleo anulare:
no
Adatto per montaggio su scheda:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Materiale del conduttore:
Altro

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS