SIEMENS - SIE4AM64425AT100FA0 TRAFO MON 2KVA 400+-5% /230V IP00 - 4AM64425AT100FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 420...420 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 2000 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869902050
Codice prodotto
SIE4AM64425AT100FA0
Cod. produttore
4AM64425AT100FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
420...420 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
2000 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
400...400 V
Tensione secondaria 2:
-99999...-99999 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 10:
-99999...-99999 V
Tensione primaria 3:
380...380 V
Resistente a corto circuito:
no
Tensione primaria 4:
-99999...-99999 V
Larghezza:
0.176 mm
Tensione primaria 5:
-99999...-99999 V
Tensione primaria 9:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 3:
-99999...-99999 V
Profondità:
0.158 mm
Tensione primaria 6:
-99999...-99999 V
Altezza:
0.164 mm
Tensione primaria 7:
-99999...-99999 V
Adatto per montaggio su scheda:
no
Tensione primaria 8:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 8:
-99999...-99999 V
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Tensione secondaria 5:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 6:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 7:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 9:
-99999...-99999 V
Tensione secondaria 10:
-99999...-99999 V
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
2.23 %
Potenza:
2000 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 2 / 9,7
- Upri (V): 400 +/- 5 %
- Usec (V): 230
- Isec (A): 8,7
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40 / B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Collegamento; montaggio: viti
- Certificazioni: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized<
- Versatilità: ideale per applicazioni di sicurezza, isolamento e comando.
- Potenza di breve durata: progettato per gestire carichi temporanei con efficienza.
- Facilità di installazione: collegamenti semplici con morsetti a vite e attacchi a spina piatta.
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, offrendo una soluzione ottimale per ogni caso applicativo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


