SIEMENS - SIE4AM64425AJ100FA0 TRAFO MON 2KVA 400+-5% /110V IP00 - 4AM64425AJ100FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 420...420 V
Tensione secondaria 1 - 110...110 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 2000 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869901855
Codice prodotto
SIE4AM64425AJ100FA0
Cod. produttore
4AM64425AJ100FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
420...420 V
Tensione secondaria 1:
110...110 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
2000 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
400...400 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 3:
380...380 V
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
176 mm
Profondità:
158 mm
Altezza:
164 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
2.22 %
Trasformatore SITAS
I trasformatori SITAS sono progettati per soddisfare le esigenze di applicazione ottimali in vari contesti tramite caratteristiche di sicurezza e isolamento.
Dettagli tecnici:
- Fasi: 1
- Pn/Pn(S6)(kVA): 2 / 9,7
- Upri(V): 400 +/- 5%
- Usec(V): 110
- Isec(A): 18,2
- F(Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- TA/cl. di isolam:40 / B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: con viti
- Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized<
- Tipologia: trasformatori di comando, trasformatori di isolamento
Vantaggi per il cliente:
- I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
- Possibilità di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
- I trasformatori di comando si contraddistinguono per la loro potenza di breve durata.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


