SIEMENS - SIE4AM61428JD400FA0 TRAFO MON 16KVA 230+-5% /2X115V IP00 - 4AM61428JD400FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 415...415 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 1600 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869902791
Codice prodotto
SIE4AM61428JD400FA0
Cod. produttore
4AM61428JD400FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
415...415 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
1600 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
400...400 V
Tensione secondaria 2:
115...115 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 3:
385...385 V
Resistente a corto circuito:
no
Tensione primaria 4:
245...245 V
Larghezza:
0.176 mm
Tensione primaria 5:
230...230 V
Profondità:
0.138 mm
Tensione primaria 6:
215...215 V
Altezza:
0.164 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
2.1 %
Potenza:
1600 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 1,6 /7,3
- Upri (V): 400 ... 230+/-15
- Usec (V): 2 x 115
- Isec (A): 6,96 ... 13,91
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti
- Standard: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized
- Versatilità: Risolvono ogni caso applicativo in modo ottimale.
- Potenza: Si contraddistinguono per la loro potenza di breve durata.
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


