SIEMENS - SIE4AM61428ED400FA0 TRAFO MON 16KVA 230-600/2X115V IP00 - 4AM61428ED400FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 600...600 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 1600 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869905259
Codice prodotto
SIE4AM61428ED400FA0
Cod. produttore
4AM61428ED400FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
600...600 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
1600 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
575...575 V
Tensione secondaria 2:
115...115 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 10:
400...400 V
Tensione primaria 3:
550...550 V
Resistente a corto circuito:
no
Tensione primaria 4:
525...525 V
Larghezza:
176 mm
Tensione primaria 5:
500...500 V
Tensione primaria 9:
415...415 V
Profondità:
138 mm
Tensione primaria 6:
480...480 V
Altezza:
164 mm
Tensione primaria 7:
460...460 V
Adatto per montaggio su scheda:
no
Tensione primaria 8:
440...440 V
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
2.1 %
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
Dettagli tecnici:
- Fasi: 1
- Pn/Pn(S6)(kVA): 1,6 / 7,3
- Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230
- Usec(V): 2x115
- Isec(A): 2x6,96
- F(Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- TA/cl. di isolam: 40 / B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: con viti
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized
- Trasformatore di comando
- Trasformatore di isolamento
Vantaggi per il cliente:
- I trasformatori di comando si contraddistinguono per la loro potenza di breve durata.
- Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


