SIEMENS - SIE4AM61425MT100FA0 TRAFO MON 16KVA 690+-5%/230V IP00 - 4AM61425MT100FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 725...725 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 1600 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869905709
Codice prodotto
SIE4AM61425MT100FA0
Cod. produttore
4AM61425MT100FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
725...725 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
1600 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
690...690 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 3:
655...655 V
Larghezza:
0.176 mm
Profondità:
0.138 mm
Altezza:
0.164 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
2.47 %
Potenza:
1600 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 1,6 /7,3
- Upri (V): 690+/-5 %
- Usec (V): 230
- Isec (A): 6,96
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento dischermatura: II0 /0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti
- Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- Flessibilità: Risponde a tutti i casi applicativi in modo ottimale.
- Affidabilità: Trasformatori di sicurezza monofase garantendo prestazioni sicure.
- Potenza: Capacità di breve durata per esigenze specifiche.
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, permettendo di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per iclienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


