pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM57428DD400FA0 TRAFO MON 1KVA 208-550 /2X115V IP00 - 4AM57428DD400FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM57428DD400FA0 TRAFO MON 1KVA 208-550 /2X115V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 550...550 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 1000 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869904818

Codice prodotto

SIE4AM57428DD400FA0

Cod. produttore

4AM57428DD400FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

550...550 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

1000 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

525...525 V

Tensione secondaria 2:

115...115 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 10:

230...230 V

Tensione primaria 3:

500...500 V

Resistente a corto circuito:

no

Tensione primaria 4:

480...480 V

Larghezza:

0.152 mm

Tensione primaria 5:

460...460 V

Tensione primaria 9:

380...380 V

Profondità:

0.132 mm

Tensione primaria 6:

440...440 V

Altezza:

0.144 mm

Tensione primaria 7:

415...415 V

Adatto per montaggio su scheda:

no

Tensione primaria 8:

400...400 V

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

3.14 %

Potenza:

1000 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, permettendo di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 1 / 5
    • Upri (V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
    • Usec (V): 2 x 115
    • Isec (A): 4,35 ... 8,7
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP: 00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti
    • Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità: Soluzione ottimale per ogni caso applicativo grazie alle sue diverse modalità di utilizzo.
    • Potenza di breve durata: I trasformatori di comando si contraddistinguono per la loro capacità di gestire carichi temporanei elevati.
    • Certificazioni: Riconosciuti secondo le normative UL/CSA, garantendo affidabilità e sicurezza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS