SIEMENS - SIE4AM57425CT100FA1 TRANSFORMER SITAS, PHASES:1, - 4AM57425CT100FA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 462...462 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 1000 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869907376
Codice prodotto
SIE4AM57425CT100FA1
Cod. produttore
4AM57425CT100FA1
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
462...462 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
1000 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
440...440 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 3:
418...418 V
Larghezza:
0.152 mm
Profondità:
0.132 mm
Altezza:
0.144 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
2.5 %
Potenza:
1000 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 1 / 5
- Upri (V): 440 +/- 5 %
- Usec (V): 230
- Isec (A): 4,348
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40/B
- IP: 00
- Collegamento: cage-clamp
- Montaggio: viti
- Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized
- Soluzioni ottimali per diverse applicazioni grazie alla versatilità dei trasformatori di sicurezza monofase.
- Potenza di breve durata per un funzionamento efficiente.
- Facile installazione grazie alla connessione cage-clamp e al montaggio a vite.
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete, offrendo una soluzione ottimale per ogni caso applicativo.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


