pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM57425AT100FA0 TRAFO MON 1KVA 400+-5% /230V IP00 - 4AM57425AT100FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM57425AT100FA0 TRAFO MON 1KVA 400+-5% /230V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 420...420 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 1000 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869902036

Codice prodotto

SIE4AM57425AT100FA0

Cod. produttore

4AM57425AT100FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

420...420 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

1000 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

400...400 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 3:

380...380 V

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

152 mm

Profondità:

132 mm

Altezza:

144 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

3.04 %

Trasformatore SITAS

Il trasformatore SITAS è un dispositivo progettato per applicazioni di comando e isolamento, offrendo potenza di breve durata e caratteristiche di sicurezza.

Dettagli tecnici:

  • Fasi: 1
  • Pn/Pn(S6)(kVA): 1 / 5
  • Upri(V): 400 +/- 5%
  • Usec(V): 230
  • Isec(A): 4,35
  • F(Hz): 50 ... 60
  • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
  • TA/cl. di isolam: 40 / B
  • IP00
  • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
  • Montaggio: con viti
  • Normativa: EN 61558-2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized<

Vantaggi per il cliente:

  • Trasformatore di comando
  • Trasformatore di isolamento
  • I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
  • Possibilità di risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
  • Potenza di breve durata.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS