SIEMENS - SIE4AM57425AN000EA0 TRAFO MON 1KVA 400+-5% /24V IP00 - 4AM57425AN000EA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 420...420 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 1000 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869902234
Codice prodotto
SIE4AM57425AN000EA0
Cod. produttore
4AM57425AN000EA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
420...420 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
1000 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
400...400 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione primaria 3:
380...380 V
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
0.152 mm
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Profondità:
0.132 mm
Tensione primaria 6:
0...0 V
Altezza:
0.144 mm
Tensione primaria 7:
0...0 V
Adatto per montaggio su scheda:
no
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
3.07 %
Potenza:
1000 W
- Fasi: 1
- PN/PN (S6) (kVA): 1 / 5
- Upri (V): 400 +/- 5 %
- Usec (V): 24
- Isec (A): 41,67
- F (Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- Classe TA/ISO: 40 / B
- IP: IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: viti
- Normative: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-recognized
- Tipologia: Trasformatore di comando, Trasformatore di sicurezza
- Riunisce tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento e di comando.
- Soluzione ottimale per diverse esigenze applicative.
- Potenza di breve durata per applicazioni specifiche.
Trasformatore SITAS
Il Trasformatore SITAS è progettato per garantire un'alimentazione sicura e affidabile in vari casi applicativi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


