pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM57425AJ100FA0 TRAFO MON 1KVA 400V+-5% /110V IP00 - 4AM57425AJ100FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM57425AJ100FA0 TRAFO MON 1KVA 400V+-5% /110V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 420...420 V

  • Tensione secondaria 1 - 110...110 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 1000 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869901831

Codice prodotto

SIE4AM57425AJ100FA0

Cod. produttore

4AM57425AJ100FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

420...420 V

Tensione secondaria 1:

110...110 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

1000 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

400...400 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 3:

380...380 V

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

0.152 mm

Profondità:

0.132 mm

Altezza:

0.144 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

2.5 %

Potenza:

1000 W

    Trasformatore SITAS

    I trasformatori SITAS sono progettati per offrire soluzioni ottimali per applicazioni di comando, isolamento e sicurezza monofase.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 1 / 5
    • Upri (V): 400 +/- 5 %
    • Usec (V): 110
    • Isec (A): 9,09
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Montaggio: viti
    • Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
    • Riconoscimento: UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Offrono una potenza di breve durata, ideale per applicazioni temporanee.
    • Uniscono le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza, isolamento e di comando in un'unica soluzione.
    • Consente di affrontare una vasta gamma di casi applicativi in modo efficace.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS