pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM57424TN000EA0 TRAFO MON 1KVA 230+-5% /24V IP00 - 4AM57424TN000EA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM57424TN000EA0 TRAFO MON 1KVA 230+-5% /24V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Eseguito come trasformatore di separazione - no

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 242...242 V

  • Tensione primaria 2 - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869901411

Codice prodotto

SIE4AM57424TN000EA0

Cod. produttore

4AM57424TN000EA0

Produttore

SIE

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

242...242 V

Tensione primaria 2:

230...230 V

Tensione primaria 3:

218...218 V

Tensione secondaria 1:

24...24 V

Potenza apparente nominale:

1000 VA

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Resistente a corto circuito:

no

Tensione di corto circuito relativa Uk:

2.5 %

Larghezza:

152 mm

Altezza:

144 mm

Profondità:

132 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Nucleo anulare:

no

Adatto per montaggio su scheda:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Materiale del conduttore:

Altro

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):1 /5; Upri(V):230+/-5%; Usec(V):24; Isec(A):41,67; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti; EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di sicurezza< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS