SIEMENS - SIE4AM55425CT100FA0 TRAFO MON 08KVA 440+-5% /230V IP00 - 4AM55425CT100FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 462...462 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 800 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869903255
Codice prodotto
SIE4AM55425CT100FA0
Cod. produttore
4AM55425CT100FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
462...462 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
800 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
440...440 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 3:
418...418 V
Larghezza:
152 mm
Profondità:
126 mm
Altezza:
144 mm
Adatto per montaggio su scheda:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
3.1 %
Trasformatore SITAS
Il trasformatore SITAS è progettato per offrire caratteristiche ottimali in applicazioni di comando, isolamento e di rete.
Dettagli tecnici:
- Fasi: 1
- Pn/Pn(S6)(kVA): 0,8 / 3,4
- Upri(V): 440 +/- 5%
- Usec(V): 230
- Isec(A): 3,48
- F(Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
- TA/cl. di isolam: 40 / B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: con viti
- Standard: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized
Vantaggi per il cliente:
- Trasformatore di comando
- Trasformatore di isolamento
- I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase
- Ideali per risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale
- Potenza di breve durata
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


