pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM55425AN000EA0 TRAFO MON 08KVA 400+-5% /24V IP00 - 4AM55425AN000EA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM55425AN000EA0 TRAFO MON 08KVA 400+-5% /24V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 420...420 V

  • Tensione secondaria 1 - 24...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 800 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869902227

Codice prodotto

SIE4AM55425AN000EA0

Cod. produttore

4AM55425AN000EA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

420...420 V

Tensione secondaria 1:

24...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

800 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

400...400 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

380...380 V

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

152 mm

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Profondità:

126 mm

Tensione primaria 6:

0...0 V

Altezza:

144 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per montaggio su scheda:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

3.69 %

Trasformatore SITAS

Il trasformatore SITAS è progettato per garantire la sicurezza e l'efficienza in applicazioni di comando e isolamento.

Dettagli tecnici:

  • Fasi: 1
  • Pn/Pn(S6)(kVA): 0,8 / 3,4
  • Upri(V): 400 +/- 5%
  • Usec(V): 24
  • Isec(A): 33,3
  • F(Hz): 50 ... 60
  • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
  • TA/cl. di isolam: 40 / B
  • IP00
  • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
  • Montaggio: con viti
  • Normativa: EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-Recognized<
  • Tipo: trasformatore di comando, trasformatore di sicurezza

Vantaggi per il cliente:

  • I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
  • Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale.
  • I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS