pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM52428JD400FA0 TRAFO MON 063KVA 230-400/2X115V IP00 - 4AM52428JD400FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM52428JD400FA0 TRAFO MON 063KVA 230-400/2X115V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 415...415 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 630 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869902760

Codice prodotto

SIE4AM52428JD400FA0

Cod. produttore

4AM52428JD400FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

415...415 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

630 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

400...400 V

Tensione secondaria 2:

115...115 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 3:

385...385 V

Resistente a corto circuito:

no

Tensione primaria 4:

245...245 V

Larghezza:

0.152 mm

Tensione primaria 5:

230...230 V

Profondità:

0.11 mm

Tensione primaria 6:

215...215 V

Altezza:

0.144 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

3.7 %

Potenza:

630 W

    Trasformatore SITAS

    Il Trasformatore SITAS è concepito per fornire utilizzazione versatile in applicazioni di isolamento e comando.

    Dettagli tecnici:

    • Fasi: 1
    • PN/PN (S6) (kVA): 0,63 /2,35
    • Upri (V): 400 ... 230+/-15
    • Usec (V): 2 x 115
    • Isec (A): 2 x 2,74
    • F (Hz): 50 ... 60
    • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
    • Classe TA/ISO: 40/B
    • IP00
    • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
    • Collegamento; montaggio: viti
    • Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized

    Vantaggi per i clienti:

    • Versatilità nell'applicazione per svariate esigenze di isolamento e comando.
    • Soluzione ottimale per ogni caso applicativo.
    • Potenza di breve durata, ideale per trasformatori di sicurezza monofase.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS