pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM52428EN000EA0 TRAFO MON 063KVA 230-600 /24V IP00 - 4AM52428EN000EA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM52428EN000EA0 TRAFO MON 063KVA 230-600 /24V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 600...600 V

  • Tensione secondaria 1 - 24...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 630 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869905129

Codice prodotto

SIE4AM52428EN000EA0

Cod. produttore

4AM52428EN000EA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

600...600 V

Tensione secondaria 1:

24...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

630 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Tensione primaria 2:

575...575 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 10:

400...400 V

Tensione primaria 3:

550...550 V

Resistente a corto circuito:

no

Tensione primaria 4:

525...525 V

Larghezza:

152 mm

Tensione primaria 5:

500...500 V

Tensione primaria 9:

415...415 V

Profondità:

110 mm

Tensione primaria 6:

480...480 V

Altezza:

144 mm

Tensione primaria 7:

460...460 V

Adatto per montaggio su scheda:

no

Tensione primaria 8:

440...440 V

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Tensione di corto circuito relativa Uk:

3.7 %

Trasformatore SITAS

Il trasformatore SITAS è progettato per applicazioni di comando e sicurezza, fornendo una potenza ottimale in diverse situazioni.

Dettagli tecnici:

  • fasi: 1
  • Pn/Pn(S6)(kVA): 0,63 /2,35
  • Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230
  • Usec(V): 24
  • Isec(A): 26,3
  • F(Hz): 50 ... 60
  • gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 / 0
  • TA/cl. di isolam: 40 / B
  • IP00
  • collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
  • montaggio: con viti
  • EN 61558-2-2, -2-6 >UL/CSA-Recognized<
  • trasformatore di comando
  • trasformatore di sicurezza

Vantaggi per il cliente:

  • I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
  • Potete così risolvere ognicaso applicativo in modo ottimale.
  • I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS