SIEMENS - SIE4AM52428DD400FA0 TRAFO MON 063KVA 208-550/2X115V IP00 - 4AM52428DD400FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 550...550 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 630 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869904795
Codice prodotto
SIE4AM52428DD400FA0
Cod. produttore
4AM52428DD400FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
550...550 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
630 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
525...525 V
Tensione secondaria 2:
115...115 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 10:
230...230 V
Tensione primaria 3:
500...500 V
Tensione primaria 4:
480...480 V
Larghezza:
152 mm
Tensione primaria 5:
460...460 V
Tensione primaria 9:
380...380 V
Profondità:
110 mm
Tensione primaria 6:
440...440 V
Altezza:
144 mm
Tensione primaria 7:
415...415 V
Adatto per montaggio su scheda:
no
Tensione primaria 8:
400...400 V
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Tensione di corto circuito relativa Uk:
3.7 %
Trasformatore SITAS
I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.
Dettagli tecnici:
- Fasi: 1
- Pn/Pn(S6)(kVA): 0,63 / 2,35
- Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
- Usec(V): 2x115
- Isec(A): 2,74-5,48
- F(Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0
- TA/cl. di isolam: 40 /B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: con viti
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
- UL/CSA-Recognized
- Trasformatore di comando
- Trasformatore di isolamento
Vantaggi per il cliente:
- I trasformatori 4AM risolvono ogni caso applicativo in modo ottimale.
- I trasformatori di comando si contraddistinguono per la loro potenza di breve durata.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


