SIEMENS - SIE4AM48428ED400FA0 TRAFO MON 05KVA 230-600/2X115V IP00 - 4AM48428ED400FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 600...600 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 500 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869905211
Codice prodotto
SIE4AM48428ED400FA0
Cod. produttore
4AM48428ED400FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
600...600 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
500 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Tensione primaria 2:
575...575 V
Tensione secondaria 2:
115...115 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Tensione primaria 10:
400...400 V
Tensione primaria 3:
550...550 V
Resistente a corto circuito:
no
Tensione primaria 4:
525...525 V
Larghezza:
122 mm
Tensione primaria 5:
500...500 V
Tensione primaria 9:
415...415 V
Profondità:
134 mm
Tensione primaria 6:
480...480 V
Altezza:
121 mm
Tensione primaria 7:
460...460 V
Adatto per montaggio su scheda:
no
Tensione primaria 8:
440...440 V
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


